Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 4CAN3 Flange Locknut Steel 1/4-28, 100PK | AD6WQM

APPROVED VENDOR 4CAN3 Flenslåsemutter Stål 1/4-28, 100PK

På lager
Vare: AD6WQM Modell: 4CAN3
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSerrated Flens Låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-28
FinishSink belagt
Flens Dia.37 / 64 "
Flensetykkelse0.04 "
Klasse2
Høyde15 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeTannet flensmutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed Tannvasker
Bredde7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4005
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4CAN3 Flenslåsemutter Stål 1/4-28, 100PK
111NOK /pakke