Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 494052-PG Sekskantskrue Grade A 3/8-16 X 2-1/4, 50PK | AB9CKW 2BE62

APPROVED VENDOR 494052-PG sekskantskrue klasse A 3/8-16 X 2-1/4, 50PK

På lager
Vare: AB9CKW Modell: 494052-PGKryssreferanse: 2BE62

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishSink belagt
KlasseA
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet2.25 "
MaterialeLavkullstål
Min. Gjengelengde1"
påfyll2BE62
Rockwell HardnessHRB 69 til 100
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318158069
OpprinnelseslandCA

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetpåfyllPris
GODKJENT LEVERANDØR 494142-PG Sekskantskrue Grade A 3/4-10 x 2 - Pakke med 20 | AB9CGK 2BB72 494142-PG3/4 "-103 / 4 "Sink belagtA1 / 2 "1.125 "2"-418NOK
GODKJENT LEVERANDØR 494406-PG Sekskantskrue Grade A 1/4-20 x 7 - Pakke med 100 | AB9CJA 2BE19 494406-PG1/4 "-201 / 4 "Sink belagtA11 / 64 "7 / 16 "7"-1 059 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 494064-PG Sekskantskrue Grade A 1/4-20 x 8 - Pakke med 100 | AB9CJC 2BE21 494064-PG1/4 "-201 / 4 "Sink belagtA11 / 64 "7 / 16 "8"-1 116 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 494436-PG Sekskantskrue Grade A 5/16-18 x 7 - Pakke med 50 | AB9CKH 2BE49 494436-PG5/16 "-185 / 16 "Sink belagtA7 / 32 "1 / 2 "7"-693NOK
GODKJENT LEVERANDØR 494258-PG Sekskantskrue Grade A 5/16-18 x 8 - Pakke med 50 | AB9CKK 2BE51 494258-PG5/16 "-185 / 16 "Sink belagtA7 / 32 "1 / 2 "8"-587NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 494068-PG Sekskantskrue Grade A 3/8-16 x 7-1/2 - Pakke med 50 | AB9CLX 2BE88 494068-PG3/8 "-163 / 8 "Sink belagtA1 / 4 "9 / 16 "7.5 "-780NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 494071-PG Sekskantskrue Grade A 3/8-16 x 9 - Pakke med 50 | AB9CMB 2BE92 494071-PG3/8 "-163 / 8 "Sink belagtA1 / 4 "9 / 16 "9"-983NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 494052-PG sekskantskrue klasse A 3/8-16 X 2-1/4, 50PK
40NOK /pakke