Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 434ARL36 Automatisk dørbunn 27/32 x 36 In | AC3XRP 2XHY4

APPROVED VENDOR 434ARL36 Automatisk dørbunn 27/32 x 36 tommer

På lager
Vare: AC3XRP Modell: 434ARL36Kryssreferanse: 2XHY4
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
1 333 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk dørbunn
FARGESølv
FinishMølle
Flens høyde1-3 / 16 "
FlensematerialeAluminum
Flensetykkelse27 / 32 "
maskinvareInkludert
Housing MaterialAluminum
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse3 / 4 "
Lengde36 "
YtelseFull Mortise
Projeksjon3 / 4 "
Bredde27 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.09
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7610100020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Drop Bar Material (Neopren)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 434ARL36 Automatisk dørbunn 27/32 x 36 tommer
1 333 NOK / enhet