Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 410405U.1 Rivet Flat 1/8 Diameter 5/16 Inch Length, 580PK | AE9NBL 6KY29

APPROVED VENDOR 410405U.1 Nagle Flat 1/8 Diameter 5/16 Tommer Lengde, 580PK

På lager
Vare: AE9NBL Modell: 410405U.1Kryssreferanse: 6KY29
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
245NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSolid nagle
Hode Dia.0.250 "
Hodehøyde0.042 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Nitte Dia.1 / 8 "
Nittelengde5 / 16 "
NittematerialeLett stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318230000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 410405U.1 Nagle Flat 1/8 Diameter 5/16 Tommer Lengde, 580PK
245NOK /pakke