Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3UEG1 Preclean flaske med smal munn 250 ml - pakke med 24 | AD2UHP

APPROVED VENDOR 3UEG1 Preclean-flaske med smal munn 250 ml - pakke med 24

På lager
Vare: AD2UHP Modell: 3UEG1
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
1 547 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForrenset flaske
Grunnleggende materialePlast
KroppsfargeFjern
Body MaterialPolyetylen med høy tetthet
Kapasitet250mL
Klasse2000
LukkingsfargeNaturlig
Lukkematerialepolypropylen
Diameter61mm
Graduation RangeIkke spesifisert
Høyde130mm
MunnSmal
Skruelukkingsstørrelse24mm
FormRund

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.11
Skipets høyde (cm)15.88
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode7017905000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetKlasseLukkingsfargeDiameterHøydeMunnSkruelukkingsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3TRK8 Rund Preclean Flaske 125ml - Pakke med 24 | AD2RUB 3TRK8125mL2000Hvit / Blå--Smal20-410 mm898NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRL2 Rund Preclean Flaske 250ml - Pakke med 24 | AD2RUC 3TRL2250mL2000Hvit / Blå--Smal24-410 mm1 129 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRL5 Rund Preclean Flaske 500ml - Pakke med 12 | AD2RUD 3TRL5500mL2000Hvit / Blå--Smal28-410 mm612NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRL8 Rund Preclean Flaske 1000ml - Pakke med 12 | AD2RUE 3TRL81,000mL2000Hvit / Blå--Smal28-410 mm700NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRV9 Preclean-flaske med smal munn 125 ml Pakke med 48 | AD2RVC 3TRV9125mL2000Naturlig51mm99mmSmal24mm2 510 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 333004 Flaske Smal Munn Preclean 3000 Hdpe 125 Pakke med 48 | AD2RVD 3TRW2 333004125mL3000Naturlig51mm99mmSmal-3 064 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3TRW4 Flaske med bred munn 125 ml Pakke med 48 | AD2RVE 3TRW4125mL2000Naturlig51mm97mmWide38mm2 669 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3UEG1 Preclean-flaske med smal munn 250 ml - pakke med 24
1 547 NOK / enhet