Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3MPT9 Grommet Sbr 2 1/4 Id 7/16 Diameter - Pakke med 20 | AD2BYB

APPROVED VENDOR 3MPT9 Grommet Sbr 2 1/4 Id 7/16 Diameter - Pakke med 20

På lager
Vare: AD2BYB Modell: 3MPT9
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummi Grommet
FARGESvart
durometer60A +/- 5
Forlengelse250%
Inne i Dia. (EN)1 / 4 "
MaterialeSBR, BUNA-S
Maks. Temp.225 F
Min. Temp. Vurdering-40 grader F.
Utenfor Dia. (B)9 / 16 "
Total tykkelse5 / 16 "
Panelhull Dia. (E)7 / 16 "
Paneltykkelse1 / 16 "
Strekkfasthet870 psi
typenStil 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4016996050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal tykkelsePaneltykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3MPT8 Grommet Sbr 2 1/4 Id 3/8 Diameter - Pakke med 100 | AD2BYA 3MPT819 / 64 "3 / 64 "196NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPT9 Grommet Sbr 2 1/4 Id 7/16 Diameter - Pakke med 20
192NOK / enhet