Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3MC01 Nippelslange 3/4 In | AD2BAK

APPROVED VENDOR 3MC01 Nippelslange 3/4 In

På lager
Vare: AD2BAK Modell: 3MC01
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
48NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnippel
Barb Størrelse3/4
KlemmetypeDobbeltbolt eller bånd
MonteringsstilRett
Sekskantet hodestørrelse (in.)3 / 4 "
Slange-ID3 / 4 "
MaterialeBelagt stål
Maks. Press100 psi
Trådstørrelse3 / 4 "
Gjengetype(M) PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7307290030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3MC01 Nippelslange 3/4 In
48NOK / enhet