Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LZ89 Nippelslange 3 In | AD2APF

APPROVED VENDOR 3LZ89 nippelslange 3 tommer

På lager
Vare: AD2APF Modell: 3LZ89

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 240 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnippel
Barb Størrelse3
KlemmetypeDobbeltbolt eller bånd
MonteringsstilRett
Sekskantet hodestørrelse (in.)3"
Slange-ID3"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press100 psi
Trådstørrelse3"
Gjengetype(M) PT

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4175
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307290030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LZ98 Nippelslange 3 In | AD2APP 3LZ98Belagt stål227NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ89 nippelslange 3 tommer
1 240 NOK / enhet