Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 318-3000 Ørepropper 28db Metalldetekterbar Universal, 200 Pk | AB7PLT 23X920

3M 318-3000 ørepropper 28db metalldetekterbar universal, 200 pk

På lager
Vare: AB7PLT Modell: 318-3000Kryssreferanse: 23X920
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
3 120 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakørepropper
LedningsfargeBlå
LedningsmaterialeVinyl
MetalldetekterbarJa
Støyreduksjonsvurdering NRR28 dB
emballasjepolybag
Par per pakke200
PluggfargeGul
Pluggmaterialepolyuretan
FormPod
StørrelseUniversell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.07
Skipets høyde (cm)29.97
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kablet / Uten ledning (Kablet)

Produktvarianter

ProduktModellStøyreduksjonsvurdering NRRemballasjeFormStørrelsePris
3M 311-4109 Ørepropper 32db Metalldetekterbar Universal, 200 Pk | AA6NGC 14J695 311-410932 dBpolybagBulletUniversell3 064 NOK
3M 340-4017 Ørepropper 25db Metalldetekterbar Universal, 200 Pk | AA6PTB 14L954 340-401725 dBpolybagmed flensUniversell5 849 NOK
3M 340-4007 ørepropper 25db metalldetekterbar universal, par | AB8XHH 2AC59 340-400725 dBpolybagmed flensUniversell34NOK
3M 311-4101 Ørepropper 33db Metalldetekterbar med ledning Stor, 200 Pk | AC2VUJ 2NFC7 311-410133 dBPoly BagSylinderL2 329 NOK
3M 311-4106 Ørepropper 33db Metalldetekterbar med ledning Vanlig, 200 Pk | AC2VUK 2NFC8 311-410633 dBPoly BagKoniskRegelmessig1 627 NOK
3M 311-1127 Ørepropper 26db Metalldetekterbar Universal, 100 Pk | AC2VUL 2NFC9 311-112725 dBPutetrekkPodUniversell2 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 318-3000 ørepropper 28db metalldetekterbar universal, 200 pk
3 120 NOK / enhet