Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX89 Coupler 1 Tommer Størrelse | AD2ADV

APPROVED VENDOR 3LX89 kobling 1 tommer størrelse

På lager
Vare: AD2ADV Modell: 3LX89
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversalkobling
utformingCommon Head, eliminerer feilmontering og tillater direkte tilkobling
MaterialeFormbart jern
Maks. Press110 psi
Størrelse1"
Temp. Område-20 til 160 F
typen(M) NPT-ende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7307199060
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX88 Coupler 1 Tommer Størrelse | AD2ADU 3LX88Slangeenden98NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX90 Coupler 1 Tommer Størrelse | AD2ADW 3LX90(F) NPT-ende98NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX89 kobling 1 tommer størrelse
90NOK / enhet