Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX32 Coupler Female 2 In | AD2ABV

APPROVED VENDOR 3LX32 kobling hunn 2 tommer

På lager
Vare: AD2ABV Modell: 3LX32
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Body MaterialAluminum
TilkoblingstypeKvinnelig kobler x FNPT
Koblingsstørrelse2"
KoblingstypeD
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode7609000000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LW98 Coupler Kvinne 1 In | AC9ZXP 3 98LWXNUMX1"250 psi1"213NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX15 Coupler Hun 1.5 In | AD2ABB 3LX151.5 "250 psi1.5 "244NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX48 Coupler Female 3 In | AD2ACM 3LX483"125 psi3"512NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX65 Kople Kvinne 4 In | AD2ADC 3LX654"100 psi4"733NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX32 kobling hunn 2 tommer
347NOK / enhet