Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LX20 støvplugg 1-1/2 tommer 316 rustfritt stål | AD2ABG

APPROVED VENDOR 3LX20 Dust Plug 1-1/2 Inch 316 Stainless Steel

På lager
Vare: AD2ABG Modell: 3LX20
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
345NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøvplugg
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeMannlig adapter
Koblingsstørrelse1.5 "
KoblingstypeDP
Maks. Press250 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressPris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX04 Støvplugg 1 Tommer 316 rustfritt stål | AD2AAP 3LX041"250 psi228NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX37 støvplugg 2 tommer 316 rustfritt stål | AD2ACA 3LX372"250 psi466NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX53 Støvplugg 3 Tommer 316 rustfritt stål | AD2ACT 3LX533"125 psi902NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX20 Dust Plug 1-1/2 Inch 316 Stainless Steel
345NOK / enhet