Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3LW99 Koppler Kvinne 1 Tommer 316 rustfritt stål | AC9ZXQ

APPROVED VENDOR 3LW99 Kople Hun 1 Tommer 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC9ZXQ Modell: 3LW99
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
710NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCoupler
Body Material316 rustfritt stål
TilkoblingstypeKvinnelig kobler x FNPT
Koblingsstørrelse1"
KoblingstypeD
Maks. Press250 psi
Rørstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKoblingsstørrelseMaks. PressRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3LX16 Koppler Kvinne 1-1/2 Inch 316 Rustfritt Stål | AD2ABC 3LX161.5 "250 psi1.5 "919NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX33 Koppler Kvinne 2 Tommer 316 rustfritt stål | AD2ABW 3LX332"250 psi2"1 012 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3LX49 Koppler Kvinne 3 Tommer 316 rustfritt stål | AD2ACN 3LX493"125 psi3"1 938 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3LW99 Kople Hun 1 Tommer 316 rustfritt stål
710NOK / enhet