Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3HPL1 Torsjonsfjær 180 grader 0.982 Od | AC9NGE

APPROVED VENDOR 3HPL1 torsjonsfjær 180 grader 0.982 Od

På lager
Vare: AC9NGE Modell: 3HPL1
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
63NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTorsjonsfjær
Avbøyningsvinkel (Deg.)180
FinishPlain
Benlengde3.5 "
MaterialeCarbon Steel Music Wire
Maks. Rod Outside Dia.0.609 "
Antall spoler7.00
Utenfor Dia.0.982 "
Fjærlengde @ Moment1.750 "
Moment @ 1/2 benlengde (in.-Lbs.)22.500
VindretningVenstre hånd
WireDia.0.105 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.16
Skipets lengde (cm)20.96
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7320205020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeMaterialeUtenfor Dia.WireDia.Pris
GODKJENT LEVERANDØR 3HPD7 torsjonsfjær 180 grader 0.109od - pakke med 6 | AC9NDT 3HPD70.38 "Carbon Steel Music Wire0.109 "0.012 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPD8 torsjonsfjær 180 grader 0.133od - pakke med 6 | AC9NDU 3HPD80.5 "Carbon Steel Music Wire0.133 "0.014 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPD9 torsjonsfjær 180 grader 0.130od - pakke med 6 | AC9NDV 3HPD90.5 "Carbon Steel Music Wire0.13 "0.015 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPE1 torsjonsfjær 180 grader 0.183od - pakke med 6 | AC9NDW 3HPE10.75 "Carbon Steel Music Wire0.183 "0.015 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPE2 torsjonsfjær 180 grader 0.216od - pakke med 6 | AC9NDX 3HPE20.75 "Carbon Steel Music Wire0.216 "0.018 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPE3 torsjonsfjær 180 grader 0.224od - pakke med 6 | AC9NDY 3HPE30.75 "Carbon Steel Music Wire0.224 "0.025 "88NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3HPE4 torsjonsfjær 180 grader 0.249od - pakke med 6 | AC9NDZ 3HPE41"Carbon Steel Music Wire0.249 "0.028 "88NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3HPL1 torsjonsfjær 180 grader 0.982 Od
63NOK / enhet