Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3CTZ6 Sølvvarepose 10 x 3-1/4 tommer - Pakke med 2000 | AC8NLE

APPROVED VENDOR 3CTZ6 sølvtøypose 10 x 3-1/4 tommer - pakke med 2000

På lager
Vare: AC8NLE Modell: 3CTZ6
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
445NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSølvpose
ClosureLip Flip
FARGEFjern
Lengde10 "
Materialepolyetylen
Tykkelse0.5mil.
Bredde3.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode3923210095
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 3CTZ5 Sølvvarepose 10 x 3-1/2 tommer - Pakke med 2000 | AC8NLD 3CTZ50.75mil.3.5 "659NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3CTZ6 sølvtøypose 10 x 3-1/4 tommer - pakke med 2000
445NOK / enhet