GODKJENT LEVERANDØR 3CDC4 Teppe Trommelvarmer Elektrisk 8.7a 115v L78in | AC8LVC

APPROVED VENDOR 3CDC4 Teppe Trommelvarmer Elektrisk 8.7a 115v L78in

På lager
Vare: AC8LVC Modell: 3CDC4

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 478 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTeppe trommelvarmer
Forsterker AC8.7
Kontrollområde50 grader til 400 grader F
Trommekapasitet55 gal.
Trommel Dia.22.5 "
Trommel Dia.22-1 / 2 "
Høyde32.5 "
Lengde78 "
Powered ByElektrisk
typenElektrisk
Spenning115
Watt Tetthet5.7 Watt/Sq."
Watts1000
Bredde35 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8419899585
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Skjermer (innebygd elektrisk jordet, dekket med glassfiberforsterket vulkanisert silikongummiisolasjon)
    • Stamme rotasjon (310 grader)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3CDC4 Teppe Trommelvarmer Elektrisk 8.7a 115v L78in
15 478 NOK / enhet