GODKJENT LEVERANDØR 3CAD1 rør sveiset 3/16 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8LPE

APPROVED VENDOR 3CAD1 rør sveiset 3/16 tomme 6 fot 316 rustfritt stål

Vare: AC8LPE Modell: 3CAD1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 208 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.132 "
Lengde6"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press4747 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.3 / 16 "
Utenfor Dia. Toleranse+.006 "/ - 0.006"
Temp. Område-325 til 1500 grader F
typenSveiset
Veggtykkelse0.028 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1305
Skipets høyde (cm)0.48
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)0.48
HS kode7306405080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ADD7 rør sveiset 3/16 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HJF 3ADD70.148 "304 rustfritt stål3303 psi @ 72 grader F-423 til 1500 grader F0.02 "240NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADU4 rør sveiset 3/16 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HMQ 3ADU40.132 "304 rustfritt stål4747 psi @ 72 grader F-423 til 1500 grader F0.028 "327NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADU5 rør sveiset 3/16 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HMR 3ADU50.118 "304 rustfritt stål5780 psi @ 72 grader F-423 til 1500 grader F0.035 "312NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADU6 rør sveiset 3/16 tommer 6 fot 304 rustfritt stål | AC8HMT 3ADU60.090 "304 rustfritt stål8093 psi @ 72 grader F-423 til 1500 grader F0.049 "579NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3CAD2 rør sveiset 3/16 tommer 6 fot 316 rustfritt stål | AC8LPF 3CAD20.118 "316 rustfritt stål5780 psi @ 72 grader F-325 til 1500 grader F0.035 "1 134 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3CAD1 rør sveiset 3/16 tomme 6 fot 316 rustfritt stål
1 208 NOK / enhet