Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3AXC8 Personsøkerhøyttaler 15w Tan | AC8KGN

APPROVED VENDOR 3AXC8 Personsøkerhøyttaler 15w Tan

På lager
Vare: AC8KGN Modell: 3AXC8
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
580NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPersonsøker
KabinettfargeTan
VedleggsmaterialeABS plast
Frequency Response400Hz til 6kHz
impedans8 Ohms
Maks. Effekt25
Total høyde9 11 / 16 "
Total lengde11 "
Samlet bredde6 5 / 16 "
Strømkraner @ 75V15
Følsomhet107 dB
Transformatorinnstillinger15
typenVærbestandig
Watt (RMS)15
Vekt3-3 / 4 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9485
Skipets høyde (cm)29.97
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode8518210000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Strømkraner @ 25V (15)

Produktvarianter

ProduktModellMaks. EffektVektPris
GODKJENT LEVERANDØR 3AXC9 Personsøkerhøyttaler 30w Tan | AC8KGP 3AXC9404 kg852NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3AXC8 Personsøkerhøyttaler 15w Tan
580NOK / enhet