Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 3AVJ1 Hex Cap Screw Stainless Steel 3/8-16 X 2-1/4, 25PK | AC8JXW

APPROVED VENDOR 3AVJ1 sekskantskrue rustfritt stål 3/8-16 X 2-1/4, 25PK

På lager
Vare: AC8JXW Modell: 3AVJ1
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
93NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet2.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1"
Rockwell HardnessB95
System for målinginch
Strekkfasthet100,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.25 "
Trådstørrelse16
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3AVJ1 sekskantskrue rustfritt stål 3/8-16 X 2-1/4, 25PK
93NOK /pakke