Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 3AUN3 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-1/2 | AC8JTR

APPROVED VENDOR 3AUN3 sekskantskrue rustfritt stål 3/4-10 x 3-1/2

På lager
Vare: AC8JTR Modell: 3AUN3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
KlasseIkke gradert
Hodehøyde15 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet3.5 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Rockwell HardnessB80
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
Trådstørrelse10
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)4.83
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3AUN3 sekskantskrue rustfritt stål 3/4-10 x 3-1/2
22NOK / enhet