APPROVED VENDOR 3ADK4 Tubing Welded 1/8 Inch 6 Feet 316 Stainless Steel | AC8HLL

APPROVED VENDOR 3ADK4 rør sveiset 1/8 tomme 6 fot 316 rustfritt stål

Vare: AC8HLL Modell: 3ADK4
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

691NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Inne i Dia.0.093 "
Lengde6"
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press3923 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.1 / 8 "
Utenfor Dia. Toleranse+.005 "/ - 0.005"
Temp. Område-325 til 1500 grader F
typenSveiset
Veggtykkelse0.016 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)0.33
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)0.33
HS kode7306405080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MaterialeMaks. PressUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseTemp. OmrådeVeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ADD3 Rørsveiset 1/8 tommers 6 føtter 304 rustfritt stål | AC8HJB 3ADD30.093 "304 rustfritt stål3923 psi @ 72 grader F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.016 "897NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADD4 Slanger Sveiset 1/8 Tommer 6 Føtter 304 Rustfritt Stål | AC8HJC 3ADD40.085 "304 rustfritt stål4904 psi @ 72 grader F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.02 "247NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADD5 Rørsveiset 1/8 tommers 6 føtter 304 rustfritt stål | AC8HJD 3ADD50.069 "304 rustfritt stål7140 psi @ 72 grader F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.028 "357NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADD6 Rørsveiset 1/8 tommers 6 føtter 304 rustfritt stål | AC8HJE 3ADD60.055 "304 rustfritt stål8582 psi @ 72 grader F1 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.035 "243NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADD8 Rørsveiset 1/4 tommers 6 føtter 304 rustfritt stål | AC8HJG 3ADD80.194 "304 rustfritt stål3570 psi @ 72 grader F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.028 "281NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADD9 Rørsveiset 1/4 tommers 6 føtter 304 rustfritt stål | AC8HJH 3ADD90.18 "304 rustfritt stål4375 psi @ 72 grader F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.035 "239NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 3ADE1 Rørsveiset 1/4 tommers 6 føtter 304 rustfritt stål | AC8HJJ 3ADE10.152 "304 rustfritt stål6125 psi @ 72 grader F1 / 4 "+.005 "/ - 0.005"-423 til 1500 grader F0.049 "423NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADK4 rør sveiset 1/8 tomme 6 fot 316 rustfritt stål
691NOK / enhet