GODKJENT LEVERANDØR 3ADJ7 Coil Tubing sveiset 1/8 tomme 50 fot 316 rustfritt stål | AC8HLE

APPROVED VENDOR 3ADJ7 spiralrør sveiset 1/8 tomme 50 fot 316 rustfritt stål

På lager
Vare: AC8HLE Modell: 3ADJ7

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 339 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpoleslange
Inne i Dia.0.085 "
Lengde50ft.
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Press3923 psi @ 72 grader F
Utenfor Dia.1 / 8 "
Utenfor Dia. Toleranse+.005 "/ - 0.005"
Temp. Område-325 til 1500 grader F
typenSveiset
Veggtykkelse0.02 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.32
Skipets høyde (cm)64.77
Skipets lengde (cm)64.77
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7306401090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 3ADJ8 Coil Tubing sveiset 1/4 tomme 50 fot 316 rustfritt stål | AC8HLF 3ADJ80.210 "2500 psi @ 72 grader F1 / 4 "0.02 "1 544 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 3ADJ9 Coil Tubing sveiset 1/4 tomme 50 fot 316 rustfritt stål | AC8HLG 3ADJ90.194 "3570 psi @ 72 grader F1 / 4 "0.028 "1 309 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADJ7 spiralrør sveiset 1/8 tomme 50 fot 316 rustfritt stål
2 339 NOK / enhet