Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 36D817 Shim Roll 316 Annealed 12 x 50 Inch x 0.004in | AC6TXF

APPROVED VENDOR 36D817 Shim Roll 316 glødet 12 x 50 tommer x 0.004 tommer

På lager
Vare: AC6TXF Modell: 36D817
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
710NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakShim lager
FARGESølvmetall
Lengde Toleranse+/- 0.250 "
Materiale316 rustfritt stål
Rockwell HardnessB88 MAKS
Størrelse12 x 50 "
Temperglødet
Strekkfasthet80,000 psi
Tykkelse0.102mm
Tykkelse Toleranse+/- 0.0002 "
typenRull
Bredde Toleranse+/- 0.010 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)10.92
Skipets lengde (cm)32.26
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode7220201010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTykkelseTykkelse ToleranseBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 36D813 Shim Roll 316 Annealed 6 x 100 Inch x 0.02in | AC6TXB 36D8136 x 100 "0.508mm+/- 0.0005 "+/- 0.005 "1 330 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 36D817 Shim Roll 316 glødet 12 x 50 tommer x 0.004 tommer
710NOK / enhet