Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 354365G Hex Jam Locknut Slotted 1 1/8-12, 5PK | AF2XNN 6YRL8

APPROVED VENDOR 354365G sekskantet låsemutter med spor 1 1/8-12, 5PK

På lager
Vare: AF2XNN Modell: 354365GKryssreferanse: 6YRL8
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
539NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse1 1 / 8-12 "
FinishPlain
Klasse5
Høyde39 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse1.125 "
Slot Dybde0.330 "
Slotbredde0.33 "
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse13
GjengetypeUNF
typenSpor
Bredde1 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 354365G sekskantet låsemutter med spor 1 1/8-12, 5PK
539NOK /pakke