Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 354285G Hex Jam Locknut Slotted 7/8-14, 10PK | AF2XNL 6YRL6

APPROVED VENDOR 354285G sekskantlås låsemutter med spor 7/8-14, 10PK

På lager
Vare: AF2XNL Modell: 354285GKryssreferanse: 6YRL6
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
441NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 8
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
FinishPlain
Klasse5
Høyde31 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC32
Størrelse7 / 8 "
Slot Dybde0.260 "
Slotbredde0.24 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenSpor
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160085
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 354285G sekskantlås låsemutter med spor 7/8-14, 10PK
441NOK /pakke