Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 352308G Heavy Hex Locknut Slotted 1-8, 5PK | AF2XMV 6YRK0

APPROVED VENDOR 352308G Heavy Hex Locknut Slotted 1-8, 5PK

På lager
Vare: AF2XMV Modell: 352308GKryssreferanse: 6YRK0
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
559NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKastrert låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 12
Dia./Trådestørrelse1 "-8
FinishPlain
Klasse2H
Høyde63 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.7 / 32 "
Rockwell HardnessC24 til C35
Størrelse1"
Slot Dybde0.720 "
Slotbredde0.3 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSpor
Bredde1.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.83
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 352308G Heavy Hex Locknut Slotted 1-8, 5PK
559NOK /pakke