Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 352188G Heavy sekskantet låsemutter slisset 5/8-11, 25PK | AF2XMR 6YRJ7

APPROVED VENDOR 352188G Tung sekskantet låsemutter med spor 5/8-11, 25PK

På lager
Vare: AF2XMR Modell: 352188GKryssreferanse: 6YRJ7

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 231 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKastrert låsemutter
Grunnleggende materialeStål
Sammenlignbart medEiendomsklasse 12
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
FinishPlain
Klasse2H
Høyde39 / 64 "
MaterialeStål
Mutter typeRund slissemutter
Pin Dia.5 / 32 "
Rockwell HardnessC24 til C35
Størrelse5 / 8 "
Slot Dybde0.400 "
Slotbredde0.24 "
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenSpor
Bredde1 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0395
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318160085
OpprinnelseslandKR

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 352188G Tung sekskantet låsemutter med spor 5/8-11, 25PK
1 231 NOK /pakke