Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 34A521 Rørkutter Manuell Opp til 1 In | AC6JNG

APPROVED VENDOR 34A521 Rørkutter manuell opptil 1 tommer

På lager
Vare: AC6JNG Modell: 34A521
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
258NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørskjærer
KapasitetOpptil 1 "
AnleggPlast og karbonstål
Skjærehandlingvår
FunksjonFor plastrør, gummi ikke-trådforsterket slange og plan 40 PVC-rør
Total lengde8.25 "
typenHåndbok

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode8205595510
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Slangekapasitet (1-1 / 8 tommer)
    • PVC-rørkapasitet (in.) (1-1 / 8)
    • Rørkapasitet (inn.) (Opptil 1)

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFunksjonTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 34A520 Rørkutter Manuell Opp til 5/8 In | AC6JNF 34A520Opptil 5/8 "Ved håndskjæring av mykt rør3"65NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 34A521 Rørkutter manuell opptil 1 tommer
258NOK / enhet