Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 33J789 Automatisk Dørholder/stopper Satin Bronse | AC6ERD

APPROVED VENDOR 33J789 Automatisk dørholder/stopp sateng bronse

På lager
Vare: AC6ERD Modell: 33J789
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
1 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAutomatisk dørholder og stopp
FARGEBronse
FinishSatengbronse
maskinvareInkludert
MaterialeMassiv messing
MonteringstypeGulv

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8302419015
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Holderbasehøyde (3-1 / 2 ")
    • Holderfotbredde (3 ")
    • Holderprojeksjon (2 ")
    • Strike Base Height (4-1 / 8 ")
    • Strike Base Width (2-1 / 4 ")
    • Strike Projection (1-1 / 4 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 33J789 Automatisk dørholder/stopp sateng bronse
1 183 NOK / enhet