Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2WE67 Metal Screw Oval #14 1 Inch Length, 100PK | AC3UDL

APPROVED VENDOR 2WE67 metallskrue oval #14 1 tommers lengde, 100PK

På lager
Vare: AC3UDL Modell: 2WE67
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
373NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.0.477 "
Hodehøyde0.232 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#14
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318145080
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDriverstørrelseFinishHodevinkelHode Dia.HodehøydeLengdeMaterialeStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 697243-PG metallskrue oval #6 3/4 tommers lengde - pakke med 100 | AC3WPH 2XA65 697243-PG#2Sink belagt82 grader0.262 "0.128 "3 / 4 "Veskeherdet stål#6207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2WE67 metallskrue oval #14 1 tommers lengde, 100PK
373NOK /pakke