Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2WA52 Socket Set Screw Cup 1/2-13 X 1-1/2, 5PK | AC3TXF

APPROVED VENDOR 2WA52 Sokkelsett skruekopp 1/2-13 X 1-1/2, 5PK

På lager
Vare: AC3TXF Modell: 2WA52
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
326NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.500 "
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeSquare
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1.5 "
Punkt Dia.0.291 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessHRB 96 til HRC33
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318158020
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellKlasseDesimal ekvivalentKjørestørrelseKjøretypeFinishHodehøydeleder BreddeMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR 121081-PR Sokkelsett Skruekjegle 10-32 x 3/16 - Pakke med 100 | AC4WPW 30P151 121081-PR-0.094 "3 / 32 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel435NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 121126-PR Sokkelsett Skruekjegle 1/4-28 x 3/8 - Pakke med 100 stk | AC4WQC 30P157 121126-PR-0.125 "1 / 8 "Hex SocketSvart oksid--Alloy Steel439NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2WA52 Sokkelsett skruekopp 1/2-13 X 1-1/2, 5PK
326NOK /pakke