Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2UJP7 Cotter Hårnål 0.148 X 3 5/16, 25PK | AC3LLP

APPROVED VENDOR 2UJP7 splint hårnål 0.148 X 3 5/16, 25PK

På lager
Vare: AC3LLP Modell: 2UJP7
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
188NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Passer til Shaft Dia.3/4 to 1-1/8"
Lengde3 5 / 16 "
MaterialeStål
Pin Dia.9 / 64 "
typenHårnål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4095
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJP7 splint hårnål 0.148 X 3 5/16, 25PK
188NOK /pakke