Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2UHC1 Taper Pin Threaded 5/16-24 X 1 23/32, 5PK | AC3LDU

APPROVED VENDOR 2UHC1 konisk stift gjenget 5/16-24 X 1 23/32, 5PK

På lager
Vare: AC3LDU Modell: 2UHC1
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
174NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.339 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
MaterialeKarbonstål
Total lengde1 23 / 32 "
Rockwell HardnessB85
Størrelse#6
Liten endedia.0.234 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.010 "
Trådstørrelse5 / 16-24
typengjenget
Brukbar lengde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2UHC1 konisk stift gjenget 5/16-24 X 1 23/32, 5PK
174NOK /pakke