Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2UGY4 Taper Pin Gjenget 18-8 5/8-18 x 6 15/16 | AC3LDA

APPROVED VENDOR 2UGY4 konisk stift gjenget 18-8 5/8-18 x 6 15/16

På lager
Vare: AC3LDA Modell: 2UGY4
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
893NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.704 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde6 15 / 16 "
Rockwell HardnessB90
Størrelse#10
Liten endedia.0.531 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.010 "
Trådstørrelse5 / 8-18
typengjenget
Brukbar lengde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGY4 konisk stift gjenget 18-8 5/8-18 x 6 15/16
893NOK / enhet