GODKJENT LEVERANDØR 2TYJ6 Portable Cord Seow 12/3 Awg 250ft Gul | AC3JLR

APPROVED VENDOR 2TYJ6 Portable Cord Seow 12/3 Awg 250ft Gul

På lager
Vare: AC3JLR Modell: 2TYJ6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 700 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar ledning
LedermaterialeKobber
Innendørs / utendørs / innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
JakkefargeGul
Jakke materialeTPE
Jakke Type
Maks. Forsterker25
Maks. Spenning600
Nominell utenfor dia.0.598 "
Antall ledere3
Spolelengde250ft.
Strandet / SolidStrandet
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
TrådfargeSvart, Hvit, Grønn
Ledningsstørrelse12AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 25.9
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)40.13
HS kode8544493080
OpprinnelseslandID

Produktvarianter

ProduktModellJakkefargeMaks. ForsterkerNominell utenfor dia.Antall ledereTrådfargeLedningsstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2TYF7 Portable Cord Seow 18/2 Awg 250ft Svart | AC3JKN 2TYF7Svart100.346 "2Svart, hvit18AWG3 534 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TYF8 Portable Cord Seow 18/3 Awg 250ft Svart | AC3JKP 2TYF8Svart100.362 "3Svart, Hvit, Grønn18AWG4 307 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TYF9 Portable Cord Seow 18/4 Awg 250ft Svart | AC3JKQ 2TYF9Svart70.389 "4Svart, hvit, rød, grønn18AWG5 143 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TYG1 Portable Cord Seow 16/2 Awg 250ft Svart | AC3JKR 2TYG1Svart130.37 "2Svart, hvit16AWG4 669 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TYG2 Portable Cord Seow 16/3 Awg 250ft Svart | AC3JKT 2TYG2Svart130.389 "3Svart, Hvit, Grønn16AWG5 485 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TYG3 Portable Cord Seow 16/4 Awg 250ft Svart | AC3JKU 2TYG3Svart100.421 "4Svart, hvit, rød, grønn16AWG6 847 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2TYG4 Portable Cord Seow 14/2 Awg 250ft Svart | AC3JKV 2TYG4Svart180.5 "2Svart, hvit14AWG8 221 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2TYJ6 Portable Cord Seow 12/3 Awg 250ft Gul
11 700 NOK / enhet