Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2TJ78 Sekskantskrue Grade 8 3/8-16 X 1-1/4, 25PK | AC3HAN

APPROVED VENDOR 2TJ78 sekskantskrue klasse 8 3/8-16 X 1-1/4, 25PK

På lager
Vare: AC3HAN Modell: 2TJ78

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
294NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Diameter3 / 8 "
FinishPlain
Flens Dia.13 / 16 "
Klasse8
Hodehøyde29 / 64 "
hode~~POS=TRUNCFlens
leder Bredde9 / 16 "
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1"
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.72
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterFinishFlens Dia.KlasseHodehøydehode~~POS=TRUNCleder BreddePris
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000059.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "788NOK
GODKJENT LEVERANDØR HVHS.000104.50 Sekskantskrue B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Plain-B725 / 64 "Heavy1 1 / 16 "1 102 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2TJ78 sekskantskrue klasse 8 3/8-16 X 1-1/4, 25PK
294NOK /pakke