Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2RAF1 Taper Pin Threaded 18-8 8-32 X 1 1/2, 5PK | AC3BCP

APPROVED VENDOR 2RAF1 konisk stift gjenget 18-8 8-32 X 1 1/2, 5PK

På lager
Vare: AC3BCP Modell: 2RAF1
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
166NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.170 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1.5 "
Rockwell HardnessB90
Størrelse#1
Liten endedia.0.109 "
Liten endedia. Toleranse+/- 0.010 "
Trådstørrelse8-32
typengjenget
Brukbar lengde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2RAF1 konisk stift gjenget 18-8 8-32 X 1 1/2, 5PK
166NOK /pakke