Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2PZV7 Taper Pin Standard 18-8 #6 X 1 Inch Length, 5PK | AC3AVR

APPROVED VENDOR 2PZV7 Taper Pin Standard 18-8 #6 X 1 Tommer Lengde, 5PK

På lager
Vare: AC3AVR Modell: 2PZV7
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
237NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.343 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1"
Størrelse#6
Liten endedia.0.320 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.06
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZV7 Taper Pin Standard 18-8 #6 X 1 Tommer Lengde, 5PK
237NOK /pakke