Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2PZV5 Taper Pin Standard 18-8 #5 x 6 Tommer Lengde | AC3AVP

APPROVED VENDOR 2PZV5 Taper Pin Standard 18-8 #5 x 6 tommers lengde

På lager
Vare: AC3AVP Modell: 2PZV5

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.296 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde6"
Størrelse#5
Liten endedia.0.164 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZV5 Taper Pin Standard 18-8 #5 x 6 tommers lengde
187NOK / enhet