Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2PZR9 Taper Pin Standard 18-8 #4 X 1 Inch Length, 10PK | AC3AVC

APPROVED VENDOR 2PZR9 konisk pinne standard 18-8 #4 x 1 tommer lengde, 10PK

På lager
Vare: AC3AVC Modell: 2PZR9

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
175NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper Pin
FinishPlain
Stor endedia.0.250 "
Stor endedia. Toleranse-0.0007 til +0.0013 "
Lengde Toleranse+/- 0.010 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1"
Størrelse#4
Liten endedia.0.229 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8477908501
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2PZR9 konisk pinne standard 18-8 #4 x 1 tommer lengde, 10PK
175NOK /pakke