GODKJENT LEVERANDØR 2KPE1 Hylle Starter H 85 W 72 D18 Krom | AC2JMT

APPROVED VENDOR 2KPE1 Hylle Starter H 85 W 72 D18 Krom

På lager
Vare: AC2JMT Modell: 2KPE1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 449 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrådhylleenhet
FARGEChrome
Dybde18 "
FinishForkrommet
Høyde85 "
MaterialeStål
Antall hyller4
Hyllejusteringer1 "trinn
Hyllekapasitet600 lb.
HylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.
Bredde72 "
TrådhyllefinishForkrommet
Wire reol materialeStål
TrådhylletypeVåre modulpriser består fleksibelt av dine ønskede moduler og antall brukere. Så du betaler kun for de modulene du faktisk bruker. Prisene er månedlige leiekostnader.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 36.9
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)48.26
HS kode9403200020
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeHyllekapasitetBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2KNZ2 Hyllestarter H 63 W 48 D 36 Krom | AC2JLE 2KNZ236 "63 "800 lb.48 "6 521 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KNZ3 Hyllestarter H 63 W 60 D 36 Krom | AC2JLF 2KNZ336 "63 "600 lb.60 "9 969 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KNZ4 Hyllestarter H 63 W 72 D36 Krom | AC2JLG 2KPA3 2KNZ436 "63 "600 lb.72 "11 205 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2KNZ6 Hyllestarter H 74 Tommer Bredde 48 Tommer Krom | AC2JLJ 2KNZ636 "74 "800 lb.48 "6 647 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KNZ7 Hyllestarter H 74 W 60 D 36 Krom | AC2JLK 2KNZ736 "74 "600 lb.60 "6 926 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2KNZ8 Hyllestarter H 74 W 72 D 36 Krom | AC2JLL 2KNZ836 "74 "600 lb.72 "11 313 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 2KPD8 Hyllestarter H 85 W 48 D 18 Krom | AC2JMQ 2KPD818 "85 "800 lb.48 "4 161 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2KPE1 Hylle Starter H 85 W 72 D18 Krom
6 449 NOK / enhet