Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2JGR1 Barrel Bolt 5/16-18 316 Rustfritt Stål, 5PK | AC2EMW

APPROVED VENDOR 2JGR1 fatbolt 5/16-18 316 rustfritt stål, 5PK

På lager
Vare: AC2EMW Modell: 2JGR1
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
622NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønnsbolt
Fat Dia.3 / 8 "
Tønnehode Dia.11 / 16 "
Tønnehodehøyde11 / 64 "
Tønne lengde3 / 4 "
Tråddybde på fat1 / 2 "
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Grip Range3 / 4 "
Head Styletruss
Materiale316 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Strekkfasthet75,000 psi
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGR1 fatbolt 5/16-18 316 rustfritt stål, 5PK
622NOK /pakke