Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2JGP3 Barrel Bolt 10-24 316 Stainless Steel, 5PK | AC2EMN

APPROVED VENDOR 2JGP3 fatbolt 10-24 316 rustfritt stål, 5PK

På lager
Vare: AC2EMN Modell: 2JGP3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
359NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTønnsbolt
Fat Dia.1 / 4 "
Tønnehode Dia.7 / 16 "
Tønnehodehøyde1 / 8 "
Tønne lengde1"
Tråddybde på fat3 / 8 "
KjøretypeKombinasjon sliss / Phillips
Grip Range1"
Head Styletruss
Materiale316 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80
Strekkfasthet75,000 psi
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode7318190000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGP3 fatbolt 10-24 316 rustfritt stål, 5PK
359NOK /pakke