Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 2JBA7 Piston Seal 4 1/8 Id x 4 1/2 Outer Diameter 3/16w x 3/16h | AC2DZE

APPROVED VENDOR 2JBA7 stempelpakning 4 1/8 Id x 4 1/2 Ytre diameter 3/16b x 3/16h

På lager
Vare: AC2DZE Modell: 2JBA7

Få tak i det Mai 20, mandag
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelforsegling
FARGESvart
For Bore Dia.4.5 "
Høyde3 / 16 "
Inne i Dia.4.125 "
Utenfor Dia.4.5 "
Tetnings Durometer95 Shore A
Forsegl materialeUretan
Tetningstemperatur Område-65 F til 220 F.
StørrelserUretan
typenCrown
Bredde3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode3926904590
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skal Durometer (95 Shore A)
    • Shell Temp. Rekkevidde (-65 F til +220 F)

Produktvarianter

ProduktModellFor Bore Dia.HøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Forsegl materialetypenBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2JAW4 Stempeltetning 3/4 Id x 1 Ytre Diameter 1/8 B x 1/8 H | AC2DXH 2JAW41"1 / 8 "3 / 4 "1"NitrilT-tetning1 / 8 "125NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAW5 Stempeltetning 7/8 Id x 1 1/8 Ytre diameter 1/8 B x 1/8 H | AC2DXJ 2JAW51.125 "1 / 8 "7 / 8 "1.125 "NitrilT-tetning1 / 8 "149NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAW6 Stempeltetning 1 Id x 1 1/4 Ytre Diameter 1/8 B x 1/8h | AC2DXK 2JAW61.25 "1 / 8 "1"1.25 "NitrilT-tetning1 / 8 "418NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAW7 Stempeltetning 1 1/8 Id x 1 3/8 Ytre Diameter 1/8 B x 1/8h | AC2DXL 2JAW71.375 "1 / 8 "1.125 "1.375 "NitrilT-tetning1 / 8 "150NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAW8 Stempeltetning 1 1/4 Id x 1 1/2 Ytre Diameter 1/8 B x 1/8h | AC2DXM 2JAW81.5 "1 / 8 "1.25 "1.5 "NitrilT-tetning1 / 8 "149NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAW9 Stempeltetning 1 3/8 Id x 1 5/8 Ytre Diameter 1/8 B x 1/8h | AC2DXN 2JAW91.625 "1 / 8 "1.375 "1.625 "NitrilT-tetning1 / 8 "149NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2JAX1 Stempeltetning 1 1/2 Id x 1 3/4 Ytre Diameter 1/8 B x 1/8h | AC2DXP 2JAX11.75 "1 / 8 "1.5 "1.75 "NitrilT-tetning1 / 8 "137NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2JBA7 stempelpakning 4 1/8 Id x 4 1/2 Ytre diameter 3/16b x 3/16h
289NOK / enhet