GODKJENT LEVERANDØR 2HKT2 Stang 4140 1 3/4 Tommer Diameter x 3 Fot Lengde Bhn 241 | AC2BXP

APPROVED VENDOR 2HKT2 Stang 4140 1 3/4 tommers diameter x 3 fot lengde Bhn 241

På lager
Vare: AC2BXP Modell: 2HKT2

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 806 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype4140
Diameter1.75 "
Diametertoleranse+ 0.000 / -0.006 "
Finishupolert
HardhetsskalaBHN
Lengde3 ft.
Lengde Toleranse+/- 3.000 "
MaterialeAlloy Steel
TemperKaldt ferdig / glødet
typenGenerelt formål
Typisk hardhet241 Maks

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.025
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7228501080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterDiametertoleranseLengdeLengde ToleranseTemperTypisk hardhetPris
GODKJENT LEVERANDØR 2HKN6 Stang 4140 1 Tommer Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWR 2HKN61"+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks185NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKN7 Stang 4140 1 1/4 tomme Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWT 2HKN71.25 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks375NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKN8 Stang 4140 1 3/8 Tommer Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWU 2HKN81.375 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks379NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKN9 Stang 4140 1 1/2 tomme Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWV 2HKN91.5 "+ 0.000 / -0.005 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks430NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKP1 Stang 4140 1 5/8 Tommer Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWW 2HKP11.625 "+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks566NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKP2 Stang 4140 1 3/4 tomme Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWX 2HKP21.75 "+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks696NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HKP3 Stang 4140 2 Tommer Diameter x 1 fot Lengde Bhn 241 | AC2BWY 2HKP32"+ 0.000 / -0.006 "1 ft.+/- 1.000 "Kaldt ferdig / glødet241 Maks858NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKT2 Stang 4140 1 3/4 tommers diameter x 3 fot lengde Bhn 241
1 806 NOK / enhet