GODKJENT LEVERANDØR 2HJL1 Stangstål 1018 7/8 tomme diameter x 6 fot lengde | AC2BME

APPROVED VENDOR 2HJL1 stangstål 1018 7/8 tomme diameter x 6 fot lengde

Vare: AC2BME Modell: 2HJL1
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

475NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStang lager
Legeringstype1018
Diameter7 / 8 "
Diametertoleranse+ 0.000 / -0.002 "
Finishupolert
Lengde6 ft.
Lengde Toleranse+/- 6.000 "
MaterialeKarbonstål
TemperKald finish
typenGenerelt formål
Typisk strekkfasthet65,000 PSI
Typisk avkastningsstyrke55,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.49
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode7228100060
OpprinnelseslandSG

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HJF9 Stangstål 1018 7/8 tomme diameter x 1 fot lengde | AC2BKQ 2HJF91 ft.+/- 1.000 "101NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HJJ1 Stangstål 1018 7/8 tommers diameter x 3 fots lengde | AC2BLK 2HJJ13 ft.+/- 3.000 "326NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HJL1 stangstål 1018 7/8 tomme diameter x 6 fot lengde
475NOK / enhet