Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2HFR6 Romboks 9 rom Svart | AC2ATN

APPROVED VENDOR 2HFR6 Romboks 9 rom Svart

På lager
Vare: AC2ATN Modell: 2HFR6
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
77NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRomboks
FARGESvart
LåsefargeFjern
SperretypeDobbel
Materialepolypropylen
Antall rom9
Generell dybde10-11 / 32 "
Total høyde2 7 / 32 "
Samlet bredde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)32.51
Skipets bredde (cm)24.38
HS kode3924905650
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEAntall romGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
GODKJENT LEVERANDØR 2HFR9 Romboks 15 rom | AC2ATR 2HFR9Svart / Gul158-1 / 3 "2.437 "13 1 / 3 "100NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HFT1 Romboks 19 rom | AC2ATT 2HFT1Svart / Gul1913.187 "2.437 "16.5 "253NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2HFT2 Romboks 8 rom | AC2ATU 2HFT2Svart / Gul813.156 "4.5 "16.5 "542NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2HFR6 Romboks 9 rom Svart
77NOK / enhet