Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2GKD6 Street Elbow 90 Cts 40 1/2 Inch | AB9YPV

APPROVED VENDOR 2GKD6 Street Albow 90 Cts 40 1/2 Inch

På lager
Vare: AB9YPV Modell: 2GKD6
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
0NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGatealbue, 90 grader , CTS
Body MaterialCPVC
FARGELys gul
TilkoblingstypeCTS Spigot x CTS Hub
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1 / 2 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode3917400090
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKD6 Street Albow 90 Cts 40 1/2 Inch
0NOK / enhet