Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2GKD5 Albue 90 Cts 40 2 Tommers Slip | AB9YPU

APPROVED VENDOR 2GKD5 Albue 90 Cts 40 2 Tommers Slip

På lager
Vare: AB9YPU Modell: 2GKD5

Få tak i det Mai 6, mandag
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
131NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader, CTS
Body MaterialCPVC
FARGELys gul
TilkoblingstypeCTS Hub
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse2"
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode3917400090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellSakRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2GKC9 Albue 90 Cts 40 1/2 Inch Slip | AB9YPN 2GKC9Albue, 90 grader CTS1 / 2 "10NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GKD1 Albue 90 Cts 40 3/4 tommers slip | AB9YPP 2GKD1Albue, 90 grader CTS3 / 4 "16NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GKD2 Albue 90 Cts 40 1 Tommers Slip | AB9YPQ 2GKD2Albue, 90 grader CTS1"35NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GKD3 Albue 90 Cts 40 1-1/4 Inch Slip | AB9YPR 2GKD3Albue, 90 grader, CTS1.25 "39NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GKD4 Albue 90 Cts 40 1-1/2 Inch Slip | AB9YPT 2GKD4Albue, 90 grader, CTS1.5 "22NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKD5 Albue 90 Cts 40 2 Tommers Slip
131NOK / enhet