Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2GJZ3 Coupling 40 1-1/2 Inch Slip | AB9YNT

APPROVED VENDOR 2GJZ3 Kobling 40 1-1/2 Inch Slip

På lager
Vare: AB9YNT Modell: 2GJZ3
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
40NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling, CTS
Body MaterialCPVC
FARGELys gul
TilkoblingstypeCTS Hub
Maks. Press100 psi
Maks. Temp.180 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
Planlegg40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.08
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode3917400090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 2GJY7 kobling 40 1/2 tommers slip | AB9YNN 2FYY71 / 2 "13NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GJY8 kobling 40 3/4 tommers slip | AB9YNP 2FYY83 / 4 "23NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GJZ1 Kopling 40 1 Tommers Slip | AB9YNQ 2GJZ11"25NOK
GODKJENT LEVERANDØR 2GJZ4 Kobling 40 2 Tommers Slip | AB9YNU 2GJZ42"74NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2GJZ3 Kobling 40 1-1/2 Inch Slip
40NOK / enhet